Medidor de hierro para análisis de agua

Ref.: 0891000101

MEDIDOR DE HIERRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEDIDOR DE HIERRO
Medidor de hierro para análisis de agua
  • Kit para medir la concentración de hierro presente en agua dentro de un sistema ACS o en el agua en instalaciones domésticas.
  • Dispone de dos comprobadores cromáticos según concentración de Fe: 0,25-5 ppm y 0,05 a 0,20 ppm.
  • Precisión de 0,05 ppm Fe.
  • Obtenemos un valor de manera rápida e inmediata de la concentración de hierro.

Rellenar los tubos con el agua de la red a analizar, apoyar el comprobador sobre la escala cromática de forma que los campos de color se encuentren bajo la prueba en blanco. Añadir gotas del líquido reactivo, dependiendo de la concentración de Fe, en la segunda probeta y agitar, transcurridos 5 minutos aprox., colocar el tubo en el agujero vacío del comprobador. Comparar los colores deslizando el comparador hasta encontrar el color más parecido y proceder a la lectura de hierro. Consultar el manual de instrucciones incluido en el kit.

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Catálogo General

0891000101

Ficha Técnica

32411285.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top