Instrumento de medición de espesor de capas, combinado

Ref.: 071553 790
Ver todas las versiones

MEDIDOR DE ESPESORES 0-3000 MICROMET

Descripción

MEDIDOR DE ESPESORES 0-3000 MICROMET
Instrumento de medición de espesor de capas, combinado
Instrumento de medición para grosor de capas totalmente electrónico (p. ej., para medir los grosores de capas de pintura o de productos de protección contra la corrosión)
  • Trabajo con una sola mano con una tecla multifunción
  • Cambio automático de la base

Mediciones rápidas y fiables sin calibración

  • También permite cambiar de base manualmente
  • Excelente precisión de la medición en todo el intervalo de medición
  • Amplia variedad de aplicaciones gracias a las dos puntas (acero, hierro y metales no ferrosos como aluminio, cinc, cobre y latón)
  • Diseño compacto con sensor integrado
  • Puede utilizarse a largo plazo y permite realizar mediciones con suavidad gracias a las puntas de medición de rubí bruñidas
  • Tecnología innovadora: sensores de efecto Hall y tecnología de corriente parásita
  • Señal acústica al inicio de la medición
  • Encendido/apagado automáticos
  • En la pantalla LCD gráfica con retroiluminación se indican el valor de medición, el estado de la batería, la unidad de medición y el modo de funcionamiento
  • Indicación visual de la medición en] aprox. 15 segundos

Rango de medición (Fe/N Fe)

0-3000 μm (cambio entre μm y mils)

Incrementos del tiempo de medición

Medición individual: 600 ms

Pantalla de medición

De 0,0 a 999 en µm, a partir de 1000 µm en mm

La superficie de medición más compacta

10 x 10 mm

El radio de curvatura más reducido

  • Convexo: 5 mm
  • Cóncavo: 25 mm

Grosor mínimo del material de la base

  • Fe: 0,2 mm
  • N Fe: 0,05 mm

En acero y hierro (metales ferromagnéticos) y metales no magnéticos, por ejemplo, aluminio, zinc, cobre o latón


No es posible efectuar mediciones en plásticos

Incremento de dígitos

1 µm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Mostrar

LCD
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 60°C
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 2 µm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Precisión de medición en %

3 %
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

90303399900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

554.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top