Medidor de energía

Ref.: 9501010043

OPTIMIZADOR-POTENCIA-CARG-E-WÜBOX-2P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OPTIMIZADOR-POTENCIA-CARG-E-WÜBOX-2P
Medidor de energía
MID METER
Medidor de energía MID para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
  • El dispositivo se encarga de medir elconsumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
  • Certificado conforme con la directiva MID.
  • Indicación del flujo de energía mediante LED rojo (parpadeo) en panel frontal.
  • Equipado con pantalla LCD 7 dígitos con la lectura de la potencia.
  • Indicación de energía reactiva.
  • Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU.
  • Conforme EN 50470-1/3.

Instalación


Para montaje en carril DIN


Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.


Conexión entre medidor (terminales A/B esquema) y cargador e-Wübox mediante cable STP (par trenzado blindado) con una longitud máxima de 300 m.

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Frecuencia de trabajo

50 Hz
Más Información

Profundidad

63 mm
Más Información

Corriente nominal máxima

100 A
Más Información

Número de módulos

2 Uds
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 51
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

-40 °C
Más Información

Número de fases

1 Uds
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.390 kg
Más Información

Altura

92.4 mm
Más Información

Humedad máxima del aire

75 %
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

70 °C
Más Información

Manual instrucciones

195089754.pdf

Catálogo General

9501010043

Ficha Técnica

177529149.pdf

Ficha Técnica

177529151.pdf

Ficha Técnica

177529248.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top