Enchufe universal de seguridad

Ref.: 096381 601
Ver todas las versiones

MECHERO-PLG-UNI-12V/16A-W.LED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MECHERO-PLG-UNI-12V/16A-W.LED
Enchufe universal de seguridad
12–24 V, 16 A con LED
Conector macho apto para tomas de 12 V de coche
  • Con LED
  • Conector macho sin cable
  • Para cables de hasta 2,5 mm²

Corriente máxima

16 A
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de empuje
Más Información

ANSI

ANSI/ESD S 20.20
Más Información

Estándar EN

61340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.025 kg
Más Información

ISO

9001:2015
Más Información

Normas

ISO 9001:2015, EN 61340-5-1, ANSI/ESD S 20.20
Más Información

Catálogo General

096381601

Ficha Técnica

32411626.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top