Inserto para conectores de corriente

Ref.: 0714107320
Ver todas las versiones

MATRIZ TERMINALES SIN AISLAR 0,5-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ TERMINALES SIN AISLAR 0,5-6
Inserto para conectores de corriente
  • Inserto para crimpadora con insertos intercambiables
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.654 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0714107320

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top