Matriz para terminales aislados

Ref.: 0714107311
Ver todas las versiones

MATRIZ TERMINALES AISLADOS 0,5-2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ TERMINALES AISLADOS 0,5-2,5
Matriz para terminales aislados
  • Matriz para crimpadora de matriz intercambiable
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.636 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0714107311

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top