Matriz para terminales aislados

Ref.: 0714107310
Ver todas las versiones

MATRIZ TERM.AISLADOS 0,1-0,44-6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ TERM.AISLADOS 0,1-0,44-6
Matriz para terminales aislados
  • Matriz para crimpadora de matriz intercambiable
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

0.1 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

10
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

26
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.084 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,1-6 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

26-10
Más Información

Catálogo General

0714107310

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top