Matriz para punteras de aislado de cables

Ref.: 0714107316
Ver todas las versiones

MATRIZ PUNTERAS 16-25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ PUNTERAS 16-25
Matriz para punteras de aislado de cables
  • Matriz para crimpadora de matriz intercambiable
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

16 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.886 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

16-25 mm²
Más Información

Catálogo General

0714107316

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top