Matriz para punteras de aislado de cables

Ref.: 0714107315
Ver todas las versiones

MATRIZ PUNTERAS 0,25-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ PUNTERAS 0,25-10
Matriz para punteras de aislado de cables
  • Matriz para crimpadora de matriz intercambiable
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

0.25 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

6 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.102 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,25-10 mm²
Más Información

Catálogo General

0714107315

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top