Matriz para crimpar

Ref.: 0714107328
Ver todas las versiones

MATRIZ CRIMP. CONECT. SOLAR MC4 2,5-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ CRIMP. CONECT. SOLAR MC4 2,5-6MM2
Matriz para crimpar
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

14
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

10
Más Información

Adecuado para

Solar Multi-Contact MC4
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-6 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

10-14
Más Información

Catálogo General

0714107328

Ficha Técnica

32408978.pdf
Scroll to top