Matriz para crimpar

Ref.: 0714107330
Ver todas las versiones

MATRIZ CRIMP. CONEC. TYCO SOLAR 2,5-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ CRIMP. CONEC. TYCO SOLAR 2,5-6MM2
Matriz para crimpar
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

14
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

10
Más Información

Adecuado para

Solar Tyco Solarlok
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82079091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-6 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

10-14
Más Información

Catálogo General

0714107330

Ficha Técnica

32408978.pdf
Scroll to top