Surtido de machos de roscar a máquina

Ref.: 0653810014
Ver todas las versiones

MATAP-SORT-GRNDHO-BLUE-(M3-M12)-14PCS

Descripción

MATAP-SORT-GRNDHO-BLUE-(M3-M12)-14PCS
Surtido de machos de roscar a máquina
Orificio ciego de acero M3-M12, 14 pzs.
Brocas helicoidales de precisión y machos de roscar de agujero ciego para el mecanizado de aceros no aleado de viruta larga y de hasta 850 N/mm² de resistencia. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Rebaje cruzado optimizado para una fuerza de penetración un 20 % inferior, además de un avance más rápido y un modo de trabajo más suave
  • Punta dividida optimizada para un taladrado por puntos preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas
  • Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
  • Superficie vaporizada para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor tendencia a la acumulación de materiales

Macho de roscar a máquina

  • Rastrillo adaptado precisamente a materiales de acero
  • Parte roscada en ángulo y con microgeometría optimizada para una alta fiabilidad del proceso y una vida útil mayor con respecto a brocas para machos de máquina similares

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y al cortar roscas

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

40° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa;Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

DIN

371376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

563.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376
Más Información

ODU

0
Más Información