Adhesivo y sellador de construcción PU 40 +

Ref.: 0892212
Ver todas las versiones

MASTIC 40 CARTUCHO GRIS 310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTIC 40 CARTUCHO GRIS 310ML
Adhesivo y sellador de construcción PU 40 +
Masilla de poliuretano versátil
  • Masilla de elastómeros de un componente a base de poliuretano
  • Fácil de extrusionar y alisar sobre la superficie
  • No se desliza
  • Se endurece rápidamente en contacto con la humedad del aire
  • Secado rápido
  • Se fija rápido para una rápida adhesión de las piezas
  • Excelente adhesividad en la mayoría de los materiales tradicionales en edificios y en la industria
  • Una vez seca es altamente elástica
  • Se puede pintar o lijar con el material abrasivo adecuado
  • Buena compatibilidad con pinturas al agua. Pruébela antes de utilizarla con pinturas a base de disolvente
  • Resistente a los desgarros y a la intemperie
  • Altamente resistente al paso del tiempo, al agua y a la pulverización de sal
  • No corrosiva
  • Resistente a la radiación UV
  • * Viene con una boquilla para una pistola de bolsas especial

Las piezas que se van a montar deben estar planas, secas y sin restos de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan impedir la adherencia. Limpie las superficies antes del uso con un desengrasante adecuado o acetona


Aplicar con una pistola manual, de aire comprimido o eléctrica


El cartucho o la bolsa debe utilizarse en las 24 horas siguientes a su apertura


No debe aplicarse a temperaturas inferiores a +5°C


Si se utiliza a temperaturas bajas, almacene los cartuchos a una temperatura superior a +20°C antes de utilizarlos


No los utilice bajo la luz directa del sol


Masilla de PU recomendada para la unión de diversos materiales de construcción y para juntas. Se puede utilizar sin imprimación sobre los materiales más comunes, como madera, aluminio, metal lacado, poliéster, vidrio, PVC, hormigón, terracota, piedra, gres porcelánico y cerámica. También es apta para colocar azulejos, aislar paredes, cubrir grietas, sellar trabajos en madera, sellar e impermeabilizar conductos de ventilación y colocar rodapiés

Tiempo mínimo de formación de piel

45 min
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

90 °C
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

360 g
Más Información

Alargamiento de ruptura

400 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia térmica mínima del material endurecido

-40 °C
Más Información

Densidad

1.18 g/ml
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

55 min
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites;Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales
Más Información

Resistencia contra

Agua salada;Ácidos y lejías diluidos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,18 g/ml / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

45-55 min
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-40 hasta 90 °C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Catálogo General

0892212

Ficha Técnica

32405713.pdf

Ficha Técnica

32405714.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487883.PDF
Scroll to top