Cemento cola

Ref.: 0890353200
Ver todas las versiones

MASTERKOL-TOPGLUE-C2-TE-S2-20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTERKOL-TOPGLUE-C2-TE-S2-20KG
Cemento cola
MASTERKOL TOPGLUE C2 TE S2
Cemento cola altamente deformable y de extraordinaria adherencia

Características

  • Formulación especial en la que después de mezclar con agua conseguimos un cemento cola muy ligero de inigualables prestaciones.
  • Clasificación C2 S2 TE según EN-12004.
  • No descuelga.
  • No contiene sílice.
  • Incluye áridos aligerados.
  • Tiempo abierto ampliado y mayor tiempo de ajuste de la cerámica.

Ventajas

  • Gracias a su formulación especial facilitamos el proceso de mezclado, obteniendo una pasta cremosa.
  • Mayor rendimiento por kg de cemento.

Beneficios

  • Muy ligero, reducimos la fatiga del aplicador.
  • Cuida de la salud del aplicador al no contener sílice.
  • Consumimos un 30% menos de producto que un adhesivo cementoso convencional.
  • Ahorro en costes de transporte y de logística.

Todos los soportes serán siempre resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y no estarán sujetos a retracción hidráulica. Los soportes de yeso, cartón-yeso o derivados deberán tener una humedad residual inferior al 5% y estarán limpios de polvo y eflorescencias. Mezclar 5,8 litros de agua limpia por cada saco de 20kg hasta su homogenización, usar mezclador eléctrico a bajo r.p.m. para evitar la formulación de grumos. Dejar 2 minutos de reposo y re-mezclar, para tener la pasta lista para su uso. Usar preferentemente llana dentada, de medida de dientes según tamaño de la pieza a aplicar. No es necesario humedecer las piezas antes de colocarlas. Aplicar las piezas ejerciendo la suficiente presión para asegurar un contacto mínimo con el cemento del 80%. Usar la técnica de doble encolado en aplicaciones exteriores y en piezas con cola de milano. Para el pegado en fachadas de piezas de más de 30x30 cm o de más de 40 kg/m² usar también un anclaje metálico afín. Controlar en todo momento la no formación de capa superficial con la yema de los dedos, si se hubiera formado debemos repeinar el cemento con la llana dentada, no remojar nunca con agua.


Siempre haremos presión sobre la baldosa para asegurar un correcto agarre. Macizar las piezas con maza de goma. Protegeremos el pavimento recién colocado del calor excesivo, heladas, lluvias…, por lo menos durante 24 horas después de su colocación.



Conservación


Durante 12 meses a partir de la fecha del envase.


Conservar en lugares cubiertos, secos y ventilados, manteniéndolo en su envasa cerrado.


Ideal para piedras naturales que sean especialmente sensible al agua. Colocación de cerámica de cualquier formato en interior y exterior.


Pegado de láminas cerámicas de gran formato tipo1,0x3,0ml SLIM o similar sin poliéster en el reverso para paredes y suelos. Colocación de cerámica en fachadas y exteriores.


Podemos pegar cerámica sobre soportes de escayola, yeso, cartón-yeso, mortero, hormigón, paneles prefabricados, fibrocemento, suelos radiantes, sobre-posiciones en suelos.


Para superficies exigentes como supermercados, industria, zonas de alto tránsito y escuelas.


Para aplicaciones especiales consultar con el departamento técnico.


No aplicar en soportes de metal, plástico, PVC, goma y madera.


No aplicar para el pegado de piedra artificial con un gran coeficiente de dilatación térmica en fachadas o en zonas de fuerte insolación.


No aplicar fuera del rango de temperaturas permitido, adulterando la fórmula original y en época calurosa y en exterior sin realizar doble encolado.

Resistencia completa

28 d
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Base química

Cemento blanco, arena, aditivos (polímero modificado)
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, pr
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Tiempo de apertura máximo

30 min
Más Información

Se puede unir después

40 min
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Se puede pisar después de máximo

48 h
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para un espesor de capa de 10 mm
Más Información

Tiempo de procesamiento

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

3.8 kg/m²
Más Información

Estándar EN

12004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.087 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

28 d / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

3,8 kg/m² / para un espesor de capa de 10 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien vent
Más Información

Normas

EN 12004
Más Información

Catálogo General

0890353200

Ficha Técnica

59954381.pdf

Hoja de datos de seguridad

04519217.PDF
Scroll to top