Film protector azul

Ref.: 081850450
Ver todas las versiones

FILM PROTECTOR SUELO DELICADO 45CMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM PROTECTOR SUELO DELICADO 45CMX50M
Film protector azul
MASK-FILM PROTECT
Film de polietileno con adhesivo acrílico para protección de superficies
  • Film con una buena adhesión sobre superficies lisas o pulidas.
  • Permite su retirada al cabo de varias semanas sin dejar residuos (máximo 3 meses).
  • Resistente a roturas y tensiones en su superficie.
  • Se puede caminar o mover objetos pesados sobre él.
  • No cala.
  • De uso para interiores y exteriores.
  • Bobina con adhesivo en la cara exterior para su rápida aplicación en el suelo (se puede usar el pie para empujarlo).
  • Propiedades antideslizantes sobre diferentes tipos de soportes.
  • Extraíble sin dejar huellas.
  • Vida útil del producto 12 meses en almacenamiento a 23º/65% de humedad.

Las superficies de aplicación han de estar libres de grasa, polvo, humedad, así como libres de químicos como amoniaco, lejía o salfumán.


Los pasos a seguir en su aplicación son:


1.º Extender y fijar al suelo o pared.


2.º Cortar a la longitud deseada.


3.º El corte se recomienda realizar mediante cuchilla pro mask (Art. Nº 0818105103) o en su defecto con un cúter.


Film protector de suelos delicados, pulidos, gres cerámicos, parqués naturales o sintéticos y suelos sintéticos.


También se puede usar sobre superficies lacadas metálicas y no lacadas.


Ideal para pintores, reformas en general, barnizadores, trabajos de enmascarado de piezas de carrocería, etc.


Ideal para enmascarar zonas amplias con mucha rápidez.


Se desaconseja usar para la protección de piezas metálicas en el transporte de estas por su escaso gramaje.


Fácil aplicación usando el pie al tener el adhesivo invertido


Protege y deja pasar la luz al proteger ventanas


Fácil de retirar y sin dejar restos en superficies a proteger

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 18°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

45 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

20 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 18°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Catálogo General

081850450

Ficha Técnica

32410722.pdf
Scroll to top