Masilla de fibra de vidrio

Ref.: 089260060
Ver todas las versiones

MASILLA-VAKU-GF-LIGHT-1250ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-VAKU-GF-LIGHT-1250ML
Masilla de fibra de vidrio
VAKU GF LIGHT
Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para la reparación de carrocerías. Fácil de lijar y con un acabado que permite aplicar imprimación directamente.

Fabricada con partículas de fibra de vidrio extrafinas

  • Garantiza un acabado perfecto sin necesidad de aplicar un relleno de acabado.
  • Le permite empezar a lijar con un grano más fino.

Viscosidad óptima: mezcla perfecta de resina y aditivos

  • Su alta viscosidad facilita la mezcla y aplicación, incluso con una gran cantidad de masilla en la espátula.

De resina flexible

  • Más resistente a los impactos que la fibra de vidrio y la masilla tradicional.
  • Buena capacidad para absorber pequeños impactos.

Ligera

  • Ideal para rellenos grandes, ya que se añade muy poco peso al vehículo después de la reparación.

Compatible con materiales

  • Acero, acero galvanizado, cincado electrolítico, aluminio, madera y piezas a base de poliéster.

Repintado

  • Compatible con todas las imprimaciones y pinturas utilizadas en la industria automovilística

Cumple con los estándares VOC (compuestos orgánicos volátiles)

  • Cumple con la normativa vigente en materia de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
  • Producto respetuoso con el medio ambiente.

Para rellenar superficies profundamente desiguales en vehículos ligeros, vehículos pesados y maquinaria. Construcción de moldes de fibra de vidrio y reparación de piezas de poliéster. No aplique a termoplásticos como PP o PE.


Almacene en un lugar fresco, ventilado y en el embalaje original herméticamente sellado.


Endurecedor 50 g

Incluidos en la entrega

Endurecedor 50 g
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

5 min
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

1.06 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

3 %
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del contenido

1250 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

6 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C
Más Información

Densidad

1.17 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

15 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,17 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

15 min-30 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

15 min-30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a
Más Información

Catálogo General

089260060

Ficha Técnica

32406091.pdf

Ficha Técnica

32406092.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487920.PDF

Hoja de datos de seguridad

04487943.PDF
Scroll to top