Masilla para altas temperaturas 1000

Ref.: 08932900
Ver todas las versiones

MASILLA-SELLADORA-1000GC-310ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-SELLADORA-1000GC-310ML
Masilla para altas temperaturas 1000
Masilla de sellado monocomponente sin disolventes con una gran resistencia al calor, alto grado de dureza y una excelente adherencia a las superficies metálicas

Sin sedimentos

Los ingredientes NO se separan durante el almacenamiento

Lista para usar

No es necesario agitar previamente el material, como ocurre con, p. ej., los productos enlatados

Se puede aplicar fácilmente con una pistola de cartuchos

Resistente a las heladas

Se puede almacenar a temperaturas inferiores a 0 °C (aprox. -5 °C)

Sin silicona


Las superficies deben estar limpias, secas, sin restos de grasa y sin pulir. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


La masilla para calderas 1000 se utiliza en el sector de los equipos de calefacción, especialmente para sellar calderas, hornos, cocinas, chimeneas, racores de cámaras de combustión, tubos de gas de humo y una amplia gama de equipos y aparatos del sector de la alta temperatura (hasta 1000 °C), pero también se puede utilizar en lugar de cordones de sellado en las puertas del sistema de calderas después de una inspección anual o una limpieza.


La masilla no es elástica una vez seca.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Capacidad de elasticidad

0 %
Más Información

Base química

Cementado de silicato sódico con rellenos minerales
Más Información

Contracción

Mínimo
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30 °C
Más Información

Elasticidad duradera

Prácticamente sin elasticidad
Más Información

Color

Fundido gris
Más Información

Tiempo de curado

2 d
Más Información

Peso del contenido

685.1 g
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

2.21 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Poco soluble en agua
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Valor de pH

10,5
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

673.833 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

1000 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Gases de combustión y sus condensados;Grasas;Productos de limpieza domésticos
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 1000 °C
Más Información

Catálogo General

08932900

Ficha Técnica

32405664.pdf

Hoja de datos de seguridad

04638896.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top