MASILLA DE MADERA ROBLE MEDIO Masilla de retoque, masilla para madera Para rellenar y reparar los daños de las superficies de madera
El compuesto de grano fino, pastoso y fácil de moldear se seca muy rápidamente.
Permite mezclar varios tonos para adaptarse mejor al color de la superficie de la madera.
Cuando se haya secado completamente, la masilla para madera se podrá serrar, lijar, clavar, teñir, satinar, pintar y pulir como si de madera se tratase de manera muy sencilla.
Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo y grasa. Aplique la pasta de masilla para madera en las áreas que vaya a rellenar con una espátula u otra herramienta similar. Según la profundidad de la grieta o el orificio, se deberá repetir el proceso por la contracción del material. Deje transcurrir aprox. 30 minutos entre capa y capa.
En caso necesario, la pasta de masilla para madera se puede diluir en acetona (n.º art. 089 346 0).
La masilla para madera es apta para el relleno y la reparación de daños en superficies de madera tales como grietas y orificios profundos, p. ej., orificios de clavos, nudos o tornillos, entre otros, de maderas macizas y chapas de madera natural. La masilla para madera se utiliza, por lo general, en suelos de parqué dada su alta calidad. Adecuado para uso en interiores y exteriores.
Cuando se utilice al aire libre, se debe aplicar con cuidado un revestimiento final.
https://www.wurth.es/masilla-roble-medio-de-madera-1-componente460418MASILLA DE MADERA ROBLE MEDIOMASILLA DE MADERA ROBLE MEDIO<br>Masilla de retoque, masilla para madera<br>Para rellenar y reparar los daños de las superficies de madera<br><ul><li>El compuesto de grano fino, pastoso y fácil de moldear se seca muy rápidamente.</li><li>Permite mezclar varios tonos para adaptarse mejor al color de la superficie de la madera.</li><li>Cuando se haya secado completamente, la masilla para madera se podrá serrar, lijar, clavar, teñir, satinar, pintar y pulir como si de madera se tratase de manera muy sencilla.</li></ul><br><P>Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo y grasa. Aplique la pasta de masilla para madera en las áreas que vaya a rellenar con una espátula u otra herramienta similar. Según la profundidad de la grieta o el orificio, se deberá repetir el proceso por la contracción del material. Deje transcurrir aprox. 30 minutos entre capa y capa.</P><br/><P>En caso necesario, la pasta de masilla para madera se puede diluir en acetona (n.º art. 089 346 0).</P><br><P>La masilla para madera es apta para el relleno y la reparación de daños en superficies de madera tales como grietas y orificios profundos, p. ej., orificios de clavos, nudos o tornillos, entre otros, de maderas macizas y chapas de madera natural. La masilla para madera se utiliza, por lo general, en suelos de parqué dada su alta calidad. Adecuado para uso en interiores y exteriores.</P><br><P>Cuando se utilice al aire libre, se debe aplicar con cuidado un revestimiento final.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48736.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/48736.jpg2024-02-16T19:42:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!