Masilla de retoque, masilla para madera

Ref.: 089030410
Ver todas las versiones

MASILLA-PARA-MADERA-ROBLE-CLARO-50ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Masilla de relleno con secado rápido de base nitrocelulosa
Fácil aplicación
- Masilla de serrín de sencilla
composición y baja densidad Se endurece con el contacto del aire No es necesario aplicar un catalizador para su secado
Secado rápido
- Permite manipular la pieza al poco tiempo de la aplicación
Gran resistencia
- Gracias a la gran adherencia que tiene la masilla sobre la superficie permite una vez seco el producto, lijarlo, mecanizar, cortar, pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos
Compuesta de serrín y nitrocelulosa
- Gran parecido al color de la madera, lo que permite lacar y barnizar sin problema
- Se puede aplicar un tinte

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Base de nitrato de celulosa
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Tubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Pérdida de masa

30 %
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Se puede barnizar después

12 h
Más Información

Color

Roble brillante
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

3 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

089030410

Ficha Técnica

32406096.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532373.PDF