Excelente capacidad de soporte de carga
Rigidez y dureza similares a las de la madera. Altamente resistente a las inclemencias climatológicas.
Uso rápido
Se seca en pocos minutos, no gotea en orificios ni hendiduras y puede soportar tensiones en un periodo de 20 a 40 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
Apta para cubrir con pintura
La masilla se puede cubrir con pintura mediante una amplia gama de sistemas de revestimiento.
Alta adherencia a materiales de base de madera
Muy fácil de lijar
Sin silicio
En porciones pequeñas, la masilla se debe introducir firmemente en la zona de reparación a fin de lograr unos resultados de anclaje óptimos. Retire el exceso de compuesto con la lámina de vidrio y la llana de plástico. Una vez secada, iguale la superficie con papel de lija. El color de las zonas de retoque se puede ajustar con la caja de pinturas de retoque. Se puede utilizar un barniz transparente para modificar el nivel de satinado que sella la zona dañada. Para obtener más información e instrucciones de preparación, consulte la hoja de datos técnicos.
Para cerrar, rellenar y reparar arañazos, grietas, juntas abiertas, orificios, zonas de presión, bordes aplastados y rotos, así como para fijar tornillos, bisagras, casquillos y racores rotos.
Asegúrese de que el compuesto no se endurece demasiado. Masilla de reparación de 2C RSM
Olor/fragancia |
Estireno |
Punto intermitente mínimo |
34 °C |
Tiempo de curado mínimo |
20 min |
Condiciones de tiempo de apertura |
tras añadir endurecedor |
Base química |
Resina de poliéster |
Condiciones de temperatura máxima |
25 °C |
Contenido |
150 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 10°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Roble brillante |
Peso del contenido |
211 g |
Condiciones de temperatura mínima |
15 °C |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Temperatura de encendido |
490 °C |
Tiempo de apertura máximo |
5 min |
Densidad |
1.41 g/cm³ |
Tiempo de curado máximo |
30 min |
Código del sistema armonizado |
32141010000 |
Peso del producto (por artículo) |
236.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Densidad/condiciones |
1,41 g/cm³ / a 20°C |
Tiempo de curado mínimo/máximo |
20-30 min |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
15 hasta 25 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / a 10°C |
Catálogo General |
08903021 |
Ficha Técnica |
32406095.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04532261.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
04504943.PDF |