Masilla de reparación de 2C RSM

Ref.: 08903022
Ver todas las versiones

MASILLA-REPARADOR-2K-RSM-BLANCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-REPARADOR-2K-RSM-BLANCA
Masilla de reparación de 2C RSM
Para todas las superficies de madera e imitación de madera

Excelente capacidad de soporte de carga

Rigidez y dureza similares a las de la madera. Altamente resistente a las inclemencias climatológicas.

Uso rápido

Se seca en pocos minutos, no gotea en orificios ni hendiduras y puede soportar tensiones en un periodo de 20 a 40 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.

Apta para cubrir con pintura

La masilla se puede cubrir con pintura mediante una amplia gama de sistemas de revestimiento.

Alta adherencia a materiales de base de madera

Muy fácil de lijar

Sin silicio


En porciones pequeñas, la masilla se debe introducir firmemente en la zona de reparación a fin de lograr unos resultados de anclaje óptimos. Retire el exceso de compuesto con la lámina de vidrio y la llana de plástico. Una vez secada, iguale la superficie con papel de lija. El color de las zonas de retoque se puede ajustar con la caja de pinturas de retoque. Se puede utilizar un barniz transparente para modificar el nivel de satinado que sella la zona dañada. Para obtener más información e instrucciones de preparación, consulte la hoja de datos técnicos.


Para cerrar, rellenar y reparar arañazos, grietas, juntas abiertas, orificios, zonas de presión, bordes aplastados y rotos, así como para fijar tornillos, bisagras, casquillos y racores rotos.


Asegúrese de que el compuesto no se endurece demasiado. Masilla de reparación de 2C RSM

Olor/fragancia

Estireno
Más Información

Punto intermitente mínimo

34 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo

20 min
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

tras añadir endurecedor
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

25 °C
Más Información

Contenido

180 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 10°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

350 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

15 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de encendido

490 °C
Más Información

Tiempo de apertura máximo

5 min
Más Información

Densidad

1.94 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

30 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

267.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,94 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

20-30 min
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

15 hasta 25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 10°C
Más Información

Catálogo General

08903022

Ficha Técnica

32406095.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504873.PDF

Hoja de datos de seguridad

04504992.PDF
Scroll to top