Masilla de retoque, masilla para madera

Ref.: 08903040
Ver todas las versiones

MASILLA DE MADERA NATURAL 250 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA DE MADERA NATURAL 250 ML.
Masilla de retoque, masilla para madera
Para rellenar y reparar los daños de las superficies de madera
  • El compuesto de grano fino, pastoso y fácil de moldear se seca muy rápidamente.
  • Permite mezclar varios tonos para adaptarse mejor al color de la superficie de la madera.
  • Cuando se haya secado completamente, la masilla para madera se podrá serrar, lijar, clavar, teñir, satinar, pintar y pulir como si de madera se tratase de manera muy sencilla.

Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo y grasa. Aplique la pasta de masilla para madera en las áreas que vaya a rellenar con una espátula u otra herramienta similar. Según la profundidad de la grieta o el orificio, se deberá repetir el proceso por la contracción del material. Deje transcurrir aprox. 30 minutos entre capa y capa.


En caso necesario, la pasta de masilla para madera se puede diluir en acetona (n.º art. 089 346 0).


La masilla para madera es apta para el relleno y la reparación de daños en superficies de madera tales como grietas y orificios profundos, p. ej., orificios de clavos, nudos o tornillos, entre otros, de maderas macizas y chapas de madera natural. La masilla para madera se utiliza, por lo general, en suelos de parqué dada su alta calidad. Adecuado para uso en interiores y exteriores.


Cuando se utilice al aire libre, se debe aplicar con cuidado un revestimiento final.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Base de nitrato de celulosa
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Pérdida de masa

30 %
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Se puede barnizar después

12 h
Más Información

Color

Natural
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

3 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

08903040

Ficha Técnica

32406096.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532375.PDF
Scroll to top