Mascarillas reutilizables

Ref.: M434062000
Ver todas las versiones

MASCARILLA-REUTILIZABLE-BLANCA-3/5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA-REUTILIZABLE-BLANCA-3/5
Mascarillas reutilizables
  • Máscara facial de doble capa
  • Material: Tejido lavable con gomas flexibles
  • Tamaño: 25 x n25 cm aproximadamente
  • Color: negro

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar;No utilizar lejía;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Blanco;Colorido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Catálogo General

M434062000

Ficha Técnica

32410112.pdf

Ficha Técnica

59955390.pdf

Ficha Técnica

640310733.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top