Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Mínima resistencia a la respiración
Ajuste perfecto y sellado gracias a:
Cinta de algodón elástico para la cabeza
Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo peligrosos o con bajo nivel de toxicidad, p. ej., para tareas como rectificar, cortar y mecanizar madera blanda, procesar vidrio y fibras minerales, y actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en los sectores agrícola y de la construcción.
Clase de filtro |
FFP2 NR D |
Diseño |
Con válvula |
Limitación de uso |
Hasta 10 veces el límite de exposición en el puesto de traba |
Estándar EN |
149:2001 + A1:2009 |
Peso del producto (por artículo) |
16.134 g |
Normas |
EN 149:2001 + A1:2009 |