Mascarilla plegable FM 1000 V FFP3 NR D

Ref.: 0899110204
Ver todas las versiones

MASCARILLA FM1000 EN149 FFP3D V NR

Descripción

MASCARILLA FM1000 EN149 FFP3D V NR
Mascarilla plegable FM 1000 V FFP3 NR D
Con válvula
Protección cómoda y eficaz contra el polvo y las partículas sólidas y líquidas

Clip nasal flexible

  • Se adapta bien a la cara
  • Aísla firmemente en los alrededores de la nariz

Forro interior de vellón suave

  • Cómoda de llevar
  • El material hidrofóbico repele la humedad
  • Se puede usar durante un período prolongado de tiempo
  • Suave con la piel y cómoda

Filtro multicapa medio

  • Excepcional filtrado permanente de partículas nocivas
  • Mínima resistencia a la respiración

Válvula de exhalación

  • Reduce la resistencia de exhalación
  • La humedad y el calor pueden salir más fácilmente

Tiras de tela elásticas

  • Arnés para la cabeza de calidad extremadamente alta y resistente a desgarros adecuado para varios tamaños de cabeza
  • No se enreda en el cabello

Diseño plano y plegado

  • Fácil de llevar y siempre a mano
  • Excelente ajuste hermético

Mascarillas empaquetadas individualmente en bolsas de polietileno

Higiénicas, limpias y listas para usar

Clase de filtro

FFP3 NR D
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.700 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Catálogo General

0899110204

Declaración de conformidad EN

Y1202306020200007414954588484c9d
Scroll to top