Mascarilla con filtro

Ref.: 089911410
Ver todas las versiones

MASCARILLA-CM-EN149-FFP3-V-CARBON-NR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA-CM-EN149-FFP3-V-CARBON-NR
Mascarilla con filtro
FFP3 V CARBON NR
Con carbón activado para neutralizar los olores desagradables

Pinza de nariz de aluminio ajustable

  • Para ajustar la mascarilla a la forma de la cara
  • Aísla firmemente en los alrededores de la nariz

Material de filtro multicapa

  • Excelente rendimiento de filtración contra polvo o partículas sólidas y líquidas
  • Mínima resistencia a la respiración

Correas elásticas

Muy resistente a desgarros

Forma ergonómica y se adapta bien a la forma de la cara

Producto apto para concentraciones de sustancias contaminantes de hasta 30 veces el valor límite


Protege contra partículas nocivas o tóxicas, polvo, aerosoles sólidos y líquidos, vapores y humos, y contra sustancias carcinógenas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos). Hasta 30 veces el valor de límite (TLV), por ejemplo, para lijar y procesar haya, roble y madera tropical, al procesar pequeñas cantidades de amianto, para soldadura y para trabajos en entornos con bacterias, virus, mohos y esporas.


Las mascarillas con filtro no proporcionan protección contra gases ni en condiciones de trabajo en las que el contenido de oxígeno en el aire sea inferior al 17 %. Asegúrese de que el filtro es apto para el uso correspondiente

Clase de filtro

FFP3 V CARBON NR
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Catálogo General

089911410

Ficha Técnica

32410109.pdf
Scroll to top