Mascarilla respiratoria desechable

Ref.: 0899110301
Ver todas las versiones

MASCARILLA-CM2000-EN149-FFP1D-V-NR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA-CM2000-EN149-FFP1D-V-NR
Mascarilla respiratoria desechable
FFP1 CM 2000 con válvula
Protección cómoda y eficaz contra el polvo y las partículas sólidas y líquidas

Clip nasal flexible

  • Excelente ajuste en la cara
  • Sellado en el área de la nariz

Vellón interior suave

  • Cómoda de llevar
  • El material hidrofóbico repele la humedad

Filtro multicapa mediano

  • Extraordinario rendimiento de filtrado
  • Muy baja resistencia a la respiración

Válvula de exhalación cómoda

  • Reduce la resistencia de exhalación
  • Facilita la salida de la humedad y el calor

Correas textiles elásticas con EasyStop

Correas para la cabeza muy resistentes al desgarre y de gran calidad, aptas para diversos tamaños de cabeza, sin atrapar el cabello

Cuerpo de máscara preformado

Forma ergonómica, gran volumen interno


Para su uso contra partículas sólidas y líquidas, y aerosoles. Apta para la protección contra contaminantes de toxicidad baja a media en concentraciones hasta cuatro veces el límite de exposición profesional.

Clase de filtro

FFP1 NR D
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

90200000800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información
Scroll to top