Mascarilla respiratoria desechable

Ref.: 0899110400
Ver todas las versiones

MASCARILLA-CM-EN149-FFP1-NR

Descripción

MASCARILLA-CM-EN149-FFP1-NR
Mascarilla respiratoria desechable
FFP1
Ligera y cómoda de llevar

Puente nasal flexible de aluminio

  • Excelente ajuste en la cara
  • Junta de seguridad en el área de la nariz

Forro interior suave

  • Cómoda de llevar

Filtro multicapa medio

  • Excelente capacidad de filtrado
  • Baja resistencia a la respiración

Correas textiles elásticas

  • Correas para la cabeza resistentes al desgarre
  • Apta para diversos tamaños de cabeza

Sin válvula de exhalación


Mascarilla respiratoria para la protección contra contaminantes de baja toxicidad en concentraciones hasta 4 veces el límite de exposición ocupacional.

Clase de filtro

FFP1
Más Información

Diseño

Sin válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1716
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

90200000800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.650 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información
Scroll to top