Mascarilla respiratoria desechable

Ref.: 0899121100
Ver todas las versiones

MASCARILLA-CM-EN149-FFP2-V-NR

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN 149:2001 + A1:2009.

- Mascarilla desechable autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas nocivas

- Buen ajuste y cómoda de llevar

- Membrana interior nasal suave

- Filtro medio multicapa

- Filtración adecuada y continua de las partículas nocivas

- Baja resistencia a la respiración

- Ligeras, cómodas e inodoras

- Mascarillas de polipropileno

- Con clip nasal adaptable de aluminio

- Color blanco

- Incorpora dos bandas elásticas a prueba de roturas

Clase de filtro

FFP2
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1716
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.250 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información