Máscara completa

Ref.: 0899175100
Ver todas las versiones

MASCARA-COMPLETA-VM175-SIN-FILTROS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Protección respiratoria a medida para las aplicaciones más exigentes con amplia y clara visión. Certificado Riesgos complejos. EPI Cat. III. EN 136:1998, clase 2. NO INCLUYE FILTROS.

Marco de sellado doble con tres bordes de sellado
- Ofrece una protección y ajuste seguros para casi todas las formas de caras.
Cuerpo de la máscara en EPDM
- Asegura una gran comodidad, incluso durante un uso prolongado, y una larga vida útil.
Doble filtro y válvula de exhalación
- Para una baja resistencia respiratoria.
Lente PC, sin distorsión, con un ángulo de 180°
- Garantiza un gran campo de visión con una excelente visión periférica.
Sistema de ventilación eficiente con media máscara interior independiente
- Garantiza una lente sin empañamiento asegurando una visión sin obstáculos.
Arnés con 5 bridas de ajuste
- Fácil y rápida de poner. Además, el diseño de correa ancha evita el desarrollo de puntos de presión incómodos en la cabeza.
Libre de silicona
Conexiones de bayoneta EN 140

Estándar EN

136
Más Información

Peso del producto (por artículo)

736.000 g
Más Información

Normas

EN 136
Más Información

Catálogo General

0899175100

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

32410095.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!