Martillo sin retroceso

Ref.: 071572 54
Ver todas las versiones

MARTILLO-SIN-REBOTE-D40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-SIN-REBOTE-D40MM
Martillo sin retroceso
con superficies de golpeo de nailon
Mazo con mango ergonómico de madera y cabezas de impacto intercambiables

Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones

  • Excelentes características de golpeo y alta durabilidad de las cabezas de impacto hechas de nailon especial de la máxima resistencia
  • Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza
  • Alto efecto de amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de nailon
  • Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero

Máxima calidad alemana

  • Manguito de protección integrado en la cabeza para una mayor protección y una vida útil más larga
  • Manejo óptimo gracias al mango de madera de alta calidad y con forma ergonómica que amortigua las vibraciones
  • Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente

Adecuado para el posicionamiento y unión de piezas de trabajo en un tornillo de banco, para el procesamiento de chapa metálica, para trabajos de montaje y reparación en el sector de la automoción o de vehículos comerciales, montaje de andamios, trabajos de enderezado, trabajos de mantenimiento y construcción de plantas.

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

355 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

Nailon
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Longitud de la cabeza

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

702.000 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Catálogo General

07157254

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top