Martillo cincelador MH 16-XE

Ref.: 07025752
Ver todas las versiones

MARTILLO-PERCUTOR-MH16-XE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-PERCUTOR-MH16-XE
Martillo cincelador MH 16-XE
Para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, trabajos de demolición y rotura, en un práctico maletín con ruedas para facilitar el transporte
Para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, trabajos de demolición y rotura, en un práctico maletín con ruedas para facilitar el transporte

Reducción de vibraciones perjudiciales

La amortiguación activa de las vibraciones permite un uso prolongado y un trabajo con baja fatiga.

Avance de trabajo muy rápido

Potencia para una capacidad de extracción de 13 toneladas diarias

Larga vida útil

con una óptima distribución de las fuerzas gracias a su mecanismo de martillo grande

Resistente

La robusta carcasa está diseñada para soportar cargas máximas y para una larga vida útil.


El cincel no está incluido en la entrega

Peso de la máquina

16.5 kg
Más Información

Entrada de alimentación

1750 W
Más Información

Peso del material fungible

1600 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

1050 W
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 30 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

300 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

800 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

500 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23520.000 g
Más Información

Catálogo General

07025752

Ficha Técnica

32409565.pdf
Scroll to top