Producto perfectamente equilibrado
La máquina se adapta perfectamente a la mano y permite trabajar con menos fatiga.
Avance de trabajo muy rápido
Función de cincel con potencia de impacto de 2,6 julios
Pesa solo 3,6 kg
Trabaje más tiempo, con menos esfuerzo.
Previene los daños en el motor por erosión del carbón
Escobillas de carbón de corte automático
Ajuste de cincel flexible
Los cinceles planos se pueden girar en incrementos de 30°
Cambio rápido de herramientas
Montura SDS-plus con endurecimiento especial
Larga vida útil
La lubricación de aceite garantiza una lubricación óptima en todo momento
Velocidad de impacto de ajuste continuo
Interruptor de acelerador
Posibilidad de uso continuado
Botón de bloqueo
Cambios rápidos del carbón
Tapa de servicio
Tasa de impacto máxima |
3500 U/min(rpm) |
Peso de la máquina |
3.6 kg |
Energía de impacto |
2.6 J |
Entrada de alimentación |
650 W |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
360 W |
Rendimiento de extracción |
36 kg/h |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Posición de cincel ajustable |
De 12 pliegues |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tasa de impacto mínima |
0 U/min(rpm) |
Frecuencia |
50 Hz |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672191000 |
Peso del producto (por artículo) |
7590.000 g |
Tasa de impacto mínima/máxima |
0-3500 U/min(rpm) |
Catálogo General |
07022382 |
Ficha Técnica |
32409563.pdf |