Larga vida útil
Portaherramientas con endurecimiento especial, junta antipolvo optimizada y motor de alto rendimiento con una gran reserva de energía.
Gran volumen de arranque de viruta
Aprox. 490 kg de hormigón en 60 min.
Protege las juntas
Empuñadura ergonómica con amortiguación de vibraciones
Ajuste continuo del índice de impacto
El sistema de control electrónico permite un ajuste continuo del índice de impacto, incluso con carga.
Índice y fuerza de impacto consistentes
Sistema electrónico constante
Indicación de que hay necesidad de sustituir las escobillas de carbón
La luz de advertencia indica que las escobillas de carbón se deben sustituir en aprox. 8 horas de trabajo.
Previene los daños al motor por erosión del carbón
Escobillas de carbón de corte automático
Trabajo con baja fatiga
Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Máxima seguridad eléctrica
Aislamiento completo
Arranque sencillo de la herramienta
Con el portabrocas automático, solo hay que arrancar la herramienta y se bloqueará durante la rotación.
Fácil manejo
Gran interruptor deslizante de encendido/apagado
Peso de la máquina |
10.1 kg |
Entrada de alimentación |
1500 W |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
950 W |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Frecuencia |
50 Hz |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
16509.080 g |
Catálogo General |
07025712 |
Ficha Técnica |
32409560.pdf |