Martillo de inercia con 9 kg de peso de impacto, universal

Ref.: 1952004050
Ver todas las versiones

-GLEITHAMMER UNI SCHLAGGEWT 9 KG

Descripción

-GLEITHAMMER UNI SCHLAGGEWT 9 KG
Martillo de inercia con 9 kg de peso de impacto, universal
Para un desmontaje potente de componentes y para trabajos de enderezado de carrocerías
  • Diseño reforzado excepcionalmente tenaz con mangos muy prácticos
  • Efecto de aflojado mediante impacto extraordinariamente eficaz, con una potencia máxima de aprox. 8 toneladas
  • Afloja de manera eficaz hasta los componentes fijados con mayor fuerza, p. ej., montajes a presión, con presencia de óxido o conexiones con racor
  • Con los accesorios correspondientes, también es apto para desmontar inyectores, cubos de rueda, uniones de apoyo, etc.

Longitud

770 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22;MT M18 x 1.5
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12500.000 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información
Scroll to top