Martillo cincelador MH 5 BASIC

Ref.: 07025611
Ver todas las versiones

MARTILLO-ELECTRICO-MH5-BASIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-ELECTRICO-MH5-BASIC
Martillo cincelador MH 5 BASIC
Martillo cincelador con sistema de anclaje SDS-max, carcasa de transmisión con cubierta de magnesio y mecanismo antivibración para un trabajo cómodo
  • El bloqueo del interruptor garantiza un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
  • El sistema de cierre suave integrado protege la salud del usuario al reducir las vibraciones
  • La carcasa de transmisión de fundición de magnesio, robusta y ligera, se utiliza para una óptima disipación del calor en trabajos de obra
  • Gracias a la electrónica de velocidad constante integrada, se consiguen índice de recorrido casi constantes bajo carga
  • El índice de recorrido se puede preseleccionar con el dial situado debajo del mango
  • Dos LED de servicio indican visualmente los próximos cambios de escobillas de carbón, así como la tensión de red disponible
  • Gracias al arranque suave electrónico, es posible llevar a cabo un arranque suave
  • La protección contra rearranque evita el arranque accidental en caso de interrupción del suministro eléctrico

  • Cincelado de peso ligero a medio en paredes de hormigón y mampostería

  • Cincelado de canales en hormigón y mampostería

  • Ampliación de aberturas

  • Hormigón para renovaciones

En maletin

Tasa de impacto máxima

3000 1/min
Más Información

Peso de la máquina

5.7 kg
Más Información

Energía de impacto

7.1 J
Más Información

Entrada de alimentación

1100 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

730 W
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Vibración

12.3 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

230 g
Más Información

Posición de cincel ajustable

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 1/min
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Energía de impacto máxima

7.1 J
Más Información

Peso del embalaje exterior

607 g
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3 kg
Más Información

Longitud del cable

6 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.700 kg
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3000 1/min
Más Información

Manual instrucciones

539943178.pdf

Catálogo General

07025611

Ficha Técnica

525944044.pdf
Scroll to top