Potente y silencioso
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Avance de trabajo muy rápido
Función de cincel con potencia de impacto de 8 julios
Trabajo con baja fatiga
Los 18 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Alto nivel de seguridad y flexibilidad
La gran empuñadura adicional recubierta de goma es fácil de ajustar y ofrece al usuario el mejor agarre.
Tasa de impacto máxima |
2840 U/min(rpm) |
Peso de la máquina |
6.2 kg |
Energía de impacto |
8 J |
Entrada de alimentación |
1300 W |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
615 W |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Posición de cincel ajustable |
De 18 pliegues |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
6 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tasa de impacto mínima |
1430 U/min(rpm) |
Frecuencia |
50 Hz |
Artículos adicionales |
Seguridad laboral, n.º de prefijo del artículo 0899... |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672985000 |
Peso del producto (por artículo) |
10530.000 g |
Tasa de impacto mínima/máxima |
1430-2840 U/min(rpm) |
Catálogo General |
07025631 |
Ficha Técnica |
32409562.pdf |
Y120210204020000567197512af942a3 |