https://www.wurth.es/martillo-electrico-max423895MARTILLO ELECTRICO MH 11-XEMARTILLO ELECTRICO MH 11-XE<br>Martillo cincelador MH 11-XE<br>Potente martillo cincelador antivibración de 11 kg con vástago de alojamiento SDS-max.<br><p class="level1">Potencia de percusión ajustable</p><P>La potencia de percusión se puede reducir o aumentar con tan solo girar la rueda de ajuste electrónico.</P><P></P><p class="level1">Trabajo con baja fatiga</p><P>Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.</P><P></P><p class="level1">Rápido avance de taladrado y funcionamiento muy suave</p><P>El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Mayor eficencia en tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.</P><P></P><p class="level1">Indicación de fallos de funcionamiento</p><P>El indicador LED de mantenimiento muestra fallos de funcionamiento y la necesidad de una sustitución inminente de la escobilla de carbón.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1885705.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1885705.jpg483967483999484014/Radiales/Radiales/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Radiales/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Radiales/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Radiales/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:55+0000