Martillo de carpintero francés

Ref.: 071573240

MARTILLO DE CARPINTERO 400 GR.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO DE CARPINTERO 400 GR.
Martillo de carpintero francés
Diseño alemán conforme a la norma DIN 5109
Con mango de fresno con curva doble

Peso del martillo

400 g
Más Información

Altura de la cabeza

28 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fresno
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

DIN

5109
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

493.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

350 mm
Más Información

Normas

DIN 5109
Más Información

Catálogo General

071573240

Ficha Técnica

32408850.pdf
Scroll to top