Martillo de bola - mango fibra de vidrio

Ref.: 0715731822
Ver todas las versiones

MARTILLO DE BOLA MOD.F 1000G FIBRAVIDRIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO DE BOLA MOD.F 1000G FIBRAVIDRIO
Martillo de bola - mango fibra de vidrio
Martillo de bola con mango de fibra de vidrio
  • Cabeza fabricada en acero especial de alta resistencia y mango de fibra de vidrio ultra resistente.
  • 50-58 HRc en cara de golpeo (ISO 15601).
  • Mango cónico para unión perfecta mango-cabeza.
  • Exterior del mango en PP y TPR: firmeza y adherencia.
  • Para el golpeo de piezas, principalmente chapa o acero, remaches, puntos de soldadura…

Peso del martillo

1000 g
Más Información

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Anchura de la superficie de impacto

39 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

127 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

127 x 39 mm
Más Información

Catálogo General

0715731822

Ficha Técnica

94320532.pdf
Scroll to top