Mazo de punta especial para reparar abolladuras

Ref.: 071574 30
Ver todas las versiones

MARTILLO-CARROCERO-L135MM-14X3MM-D40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-CARROCERO-L135MM-14X3MM-D40
Mazo de punta especial para reparar abolladuras
Con una superficie extrafina de gran tamaño

Anchura del granallado

3 mm
Más Información

Peso del martillo

330 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del granallado

14 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

140 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Pacana
Más Información

Diámetro de la cara (martillo)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

320 mm
Más Información

Longitud del granallado x anchura del granallado

14 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

07157430

Ficha Técnica

32408851.pdf
Scroll to top