Set de cestas

Ref.: 0684901837
Ver todas las versiones

1 CESTAS COLUM. PREMEA ANCHO 600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alambre de acero de 7 mm cromado

Número de cestas

1
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3480.000 g
Más Información

Altura

84 mm
Más Información

Catálogo General

0684901837

Ficha Técnica

32407591.pdf