Para señalizar la dirección en pasillos, el sentido del trayecto con diferentes colores, etc.
Material |
PVC |
Base adhesiva |
Acrilato |
Condiciones de temperatura máxima |
55 °C |
Longitud |
145 mm |
Temperatura de procesamiento máxima |
25 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu |
Anchura |
90 mm |
Formulario |
Flecha |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Campo de aplicación |
Interiores |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Grosor |
0.5 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Temperatura de procesamiento mínima |
15 °C |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Liso y sin grietas |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
15 hasta 25 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 55 °C |
Longitud x anchura |
145 x 90 mm |
Vida útil desde la producción/condiciones |
Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi |
Catálogo General |
0812449192 |