Marcador de construcción

Ref.: 0893199104
Ver todas las versiones

SPRAY-MARCAR-AZUL-FLUO-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-MARCAR-AZUL-FLUO-500ML
Marcador de construcción
Pulverizador de marcado con cabezal de pulverización ergonómico para su uso en los sectores de la construcción y la agrimensura

Cabezal de pulverización ergonómico para aplicaciones de limpieza

  • Protege contra las fugas accidentales
  • Protección de los dedos contra las salpicaduras y la neblina de pintura

  • Línea de color fina y precisa, idónea para escritura
  • Excelente adherencia a superficies absorbentes, no absorbentes y húmedas
  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a las heladas: se puede utilizar y es resistente incluso en condiciones atmosféricas de frío y humedad (de hasta -18 °C).
  • Pigmentación de alta calidad para una luminosidad y opacidad excelentes (claramente visible desde la distancia).
  • Breve tiempo de secado
  • Alta resistencia a la abrasión

Agite bien el bote del pulverizador bocabajo antes de usar para garantizar que el color se mezcle adecuadamente (las bolas mezcladoras deben escucharse).


Sistema de pulverización a 360°: se puede aplicar a cualquier tipo de superficie, incluidas las superficies húmedas. Recomendamos mantener una distancia de pulverización de aproximadamente 10 cm hasta la superficie que va a marcar para un resultado preciso y claro.


Para el marcado e identificación provisional (hasta 2-3 meses) de senderos y rutas de conducción, daños en carreteras, así como el recorrido de tubos y tuberías en la construcción y el campo de la topografía. Se puede utilizar sobre asfalto, hormigón, madera, piedra, vidrio, metal, etc. Buena adherencia a superficies absorbentes, no absorbentes y ligeramente húmedas.


Cabezal de pulverización ergonómico para aplicaciones de limpieza


  • Protege contra las fugas accidentales

  • Protección de los dedos contra las salpicaduras y la neblina de pintura


  • Línea de color fina y precisa, idónea para escritura

  • Excelente adherencia a superficies absorbentes, no absorbentes y húmedas

  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a las heladas: se puede utilizar y es resistente incluso en condiciones atmosféricas de frío y humedad (de hasta -18 °C).

  • Pigmentación de alta calidad para una luminosidad y opacidad excelentes (claramente visible desde la distancia).

  • Breve tiempo de secado

  • Alta resistencia a la abrasión

Resistente después

24 h
Más Información

Base química

Resina de hidrocarburo
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Neón azul
Más Información

Peso del contenido

385 g
Más Información

Sin plomo

Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

2 h
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.77 g/cm³
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

449.200 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,77 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893199104

Ficha Técnica

32406038.pdf

Hoja de datos de seguridad

04563522.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top