Pintura de detección de movimiento

Ref.: 0893741451
Ver todas las versiones

MARCADOR INDUSTRIAL ROJO, 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARCADOR INDUSTRIAL ROJO, 50 ML
Pintura de detección de movimiento
Barniz sin disolventes para operaciones de bloqueo, marcado y sellado, con buena adhesión a prácticamente todos los materiales

Gran resistencia térmica, hasta 145 °C

Adecuada para uso en exteriores

Alta resistencia de aislamiento

Como cobertura de piezas conductoras eléctricas

Gran fuerza mecánica

Se puede retirar

Sin corrosión

Buena resistencia al agua, resistencia limitada al aceite, la gasolina y el gasóleo

Sin disolvente ni silicona

Práctica botella en acordeón

  • Manejo sencillo
  • Elimina mejor los residuos
  • Sin atascos en la punta

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Aplique o vierta gotas de pintura directamente sobre la zona que va a fijar.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


El barniz de fijador de rosca es adecuado para comprobar visualmente todos los movimientos posibles entre las piezas ajustadas conectadas y, por lo tanto, documenta la garantía de calidad, el control de fabricación y las pruebas de productos con un sello lacado y protege contra la intrusión de terceros. El barniz de fijador de rosca se utiliza en pernos roscados, racores de presión, tuercas y otras conexiones roscadas una vez que se han pretensado y calibrado correctamente.


El producto también se puede utilizar para enmascarar piezas conductoras de electricidad a fin de proteger contra la corrosión y la influencia por contacto.


Y para herramientas de codificación por colores. Para mecánicos que suelen trabajar en otros talleres o que trabajan junto con varios compañeros en un taller.

Sin disolventes

Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Peso del contenido

49.5 g
Más Información

Fuerza inicial máxima

30 min
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia final mínima

12 h
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Código del sistema armonizado

320910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.167 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

145 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

12 h-24 h
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 145 °C
Más Información

Declaración de producto

638865647.pdf

Catálogo General

0893741451

Ficha Técnica

32406044.pdf

Hoja de datos de seguridad

04665865.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top