Máquina de prensar multicapa

Ref.: 9501019538
Ver todas las versiones

MAQUINA PRENSAR M-BA03 SET 32KN 18V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQUINA PRENSAR M-BA03 SET 32KN 18V
Máquina de prensar multicapa
32KN
Herramienta de prensado electro hidráulico de 32 kN con alimentación a batería para tubo multicapa con perfil de prensado TH/BE

Características

  • Bajo peso.
  • Diseño compacto.
  • Equipada con una parada de marcha de inercia, que detiene inmediatamente el avance al soltar el gatillo.
  • Retroceso automático del pistón.
  • Posibilidad de prensado mediante mordazas o pinza madre junto con las inserciones correspondientes.
  • Receptaculo para las matrices de prensado dispone de un giro continuado de 350º sobre su eje longitudinal.
  • Iluminación del área de trabajo.
  • Indicador LED del rendimiento de la máquina.

Ventajas

  • Cambio rápido y fácil de las mordazas.
  • Facilidad de manejo, sólo dispone de un pulsador para su uso.
  • Agarre agradable y seguro.

Beneficios

  • Su ligereza evita la fatiga de los brazos.
  • Practicidad de acceso en espacios de difícil acceso gracias al giro del cabezal.
  • Ahorro de tiempo y batería gracias al retroceso automático del pistón.

Servicio de Asistencia Técnica


Debará ser gestionado directamente por el SAT de Henco en España: OSAIN Tools S.L. / Service Center; Avd. Madrid, 88 nave 5 28500 Arganda del Rey, Madrid 28500, Spain; Phone +34-629259838; Sales +34-917518203; Fax +34 ¡917518203; oscar.yanini@osain.es


1 año o 10.000 ciclos de prensados, siempre y cuando se cumplan las normas de utilización del manual de usuario y garantía.


1 año de garantía

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3500 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Conexión de engarzado mínima

16 mm
Más Información

Conexión de engarzado máxima

63 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

750 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Descripción de tipo

M-BA03
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Conexión de engarzado mínima/máxima

16-63 mm
Más Información

Catálogo General

9501019538

Ficha Técnica

643203339.pdf
Scroll to top