Compresor de muelles neumático "Maximus 3000" con diseño extrarreforzado para vehículos que van desde turismos a vehículos de transporte

Ref.: 1952003630
Ver todas las versiones

MAQ.NEUM.PAMORTIG.-MAXIMUS 3000

Descripción

MAQ.NEUM.PAMORTIG.-MAXIMUS 3000
Compresor de muelles neumático "Maximus 3000" con diseño extrarreforzado para vehículos que van desde turismos a vehículos de transporte
Universal, 6 piezas
Compresor de muelles estacionario para muelles helicoidales de turismos y caravanas.
  • Amplio concepto de seguridad que incluye un cilindro neumático, pedal de pie, jaula de seguridad, protección de amortiguador y pedestal para garantizar la máxima seguridad para el usuario.
  • La estación incluye una mordaza de sujeción pequeña, una mordaza de sujeción grande y una mordaza para banco. Este contenido permite la compresión de más del 90 % de todos los muelles helicoidales en los vehículos. Otros accesorios especiales de entrega opcional.
  • Los dos soportes de mordazas de sujeción en el dispositivo básico permiten un ancho de apertura de hasta máx. 486 mm. Este aspecto es particularmente relevante para muchos modelos actuales con muelles de vehículos extralargos.
  • Sencillo posicionamiento del vástago del émbolo durante la instalación gracias a la vista desde arriba a través del espejo.
  • La jaula protectora con paneles de policarbonato de alta resistencia garantiza un alto nivel de protección en caso de funcionamiento incorrecto o astillado accidental del material.
  • Las dos mordazas de agarre superiores infinitamente ajustables pueden adaptarse al diámetro de bobina requerido. Se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, inclinarse y fijarse en su lugar para la máxima adaptabilidad a cualquier tipo de muelle.
  • La práctica protección del amortiguador mantiene el amortiguador en su posición durante la instalación.
  • Las empuñaduras en la parte superior y las ruedas hacen que el dispositivo sea fácil de maniobrar.
  • Homologación CE para la unidad que documenta que es conforme a 2006/42/EC (directiva de máquinas)

La entrega incluye

  • Dispositivo básico, 3000 kg/30 000 N
  • Mordaza de sujeción pequeña, diámetro de 78-130 mm
  • Mordaza de sujeción grande, diámetro de 105-185 mm
  • Espejo de trabajo con base magnética, flexible
  • Módulo de transporte con ruedas
  • Mordaza de sujeción para banco para tubo absorbedor, diámetro de 40-60 mm

Fuerza de tensión

30000 N
Más Información

Longitud

1730 mm
Más Información

Peso de carga máximo

3000 kg
Más Información

Longitud de recorrido

486 mm
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

180 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115000.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6 bar
Más Información
Scroll to top