Fuerza de tensión |
20000 N |
Longitud |
1580 mm |
Diámetro del muelle |
185 mm |
Peso de carga máximo |
2000 kg |
Longitud de recorrido |
330 mm |
Anchura de fijación interna máxima |
180 mm |
Peso del producto (por artículo) |
179900.000 g |
Presión funcionamiento |
10 bar |
Catálogo General |
1952003640 |