Máquina de prensar a batería de litio ion 18 V W-PRESS MULTI

Ref.: 0700999028
Ver todas las versiones

MAQUINA-PRENSAR-WPRESS-15KN-18V-BOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQUINA-PRENSAR-WPRESS-15KN-18V-BOX
Máquina de prensar a batería de litio ion 18 V W-PRESS MULTI
W-PRESS MULTI
Herramienta de prensado para tubo multicapa

Ligero

  • Evita la fatiga del brazo durante los trabajos de prensado continuados

Compacta y de fácil manejo

  • Su pequeño tamaño y su cabezal giratorio en 350° permiten acceder a espacios muy reducidos
  • Excelente agarre con su mango de doble material
  • Distribución de peso ideal para un equilibrio perfecto y manejo con una sola mano

Práctica

  • El LED incorporado ilumina la zona de prensado
  • Capacidad de giro hacia atrás durante el prensado: parada inmediata sin inercia del pistón
  • Las mordazas de prensado son rápidas y fáciles de sustituir

Vida útil

  • Batería de iones litio de 18 V/3,3 Ah para un gran número de trabajos de prensado
  • Sin efecto memoria

Rápido

  • El prensado se lleva a cabo en cuestión de tan solo 4 segundos
  • Retorno automático del pistón tras el prensado

Eficaz

  • Control permanente de la presión del aceite que garantiza una calidad de prensado óptima y continua
  • Emisión de una señal acústica si la presión no se corresponde con el valor mínimo necesario

Seguridad

  • El pistón se detiene inmediatamente si se suelta el gatillo

Aceite de alta calidad

  • Altamente biodegradable e inocuo para los organismos acuáticos

La maquina de prensar se puede utilizar para aplicaciones de fontanería, calefacción y sanitarios, para instalar tubos de unión múltiple (sistema de Würth)

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.2 kg
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

50 g
Más Información

Conexión de engarzado mínima

16 mm
Más Información

Conexión de engarzado máxima

32 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Nivel de presión acústica

70.6 dB
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

536 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 kg
Más Información

Conexión de engarzado mínima/máxima

16-32 mm
Más Información

Manual instrucciones

142443229.pdf

Catálogo General

0700999028

Ficha Técnica

139425645.pdf

Ficha Técnica

94320489.pdf
Scroll to top