Máquina de prensar multicapa 19 kN

Ref.: 9501010434
Ver todas las versiones

MAQUINA-PRENSAR-BMINI3SET-19KN-18V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQUINA-PRENSAR-BMINI3SET-19KN-18V
Máquina de prensar multicapa 19 kN
Herramienta de prensado electro hidráulica de 19 kN con alimentación a batería para tubo multicapa con pinza madre e inserciones TH/BE.

Características

  • Bajo peso.
  • Diseño compacto.
  • Cabezal giratorio de 360º.
  • Cuerpo en plástico bi-material.
  • Posibilidad de prensado mediante mordazas o pinza madre junto con inserciones.
  • Ciclo de compresión muy rápido de 3-4 segundos.
  • Retroceso automático del pistón de avance después del prensado (sin consumo de batería).
  • Parada inmediata del pistón de avance en caso de liberación del gatillo.
  • Interruptor manual de retroceso en caso de un mal engarce.
  • Viene equipada de cable de conexion a ordenador, asi como solfware para trabajo (siempre en sistemas PC).
  • Posibilidad de consultar el histórico de prensados de la maquina (Año, Mes, Día, Hora), asi como la calidad del prensado; conectandola a un ordenador.

Ventajas

  • Cambio rápido y fácil de las mordazas.
  • Facilidad de manejo.
  • Agarre agradable y seguro.

Beneficios

  • Su ligereza evita la fatiga de los brazos.
  • Practicidad de acceso en espacios de difícil acceso gracias al giro del cabezal.
  • Ahorro de tiempo y batería gracias al retroceso automático del pistón.

Servicio Asistencia Técnica


Deberá ser gestionado directamente por el vendedor con el SAT de Henco en España: SERVIPIL, SL


Tel.: 961431598


Calle L’Amistat, 4. 46469-Beniparell (Valencia)


1 año o 20.000 prensados, siempre y cuando se cumplan las normas de utilizacion del manual de usuario y garantía.


1 año de garantía

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.29 kg
Más Información

Diseño

Fuerza de corte
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Conexión de engarzado mínima

16 mm
Más Información

Conexión de engarzado máxima

32 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Nivel de presión acústica

75 dB
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.49 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah
Más Información

Descripción de tipo

Multicapa tipo TH
Más Información

Tensión nominal

18 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 kg
Más Información

Conexión de engarzado mínima/máxima

16-32 mm
Más Información

Catálogo General

9501010434

Ficha Técnica

117508055.pdf

Ficha Técnica

139425645.pdf
Scroll to top